Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme 4 Stück Zubehör für: 3VA2 100/160/250

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme 4 Stück Zubehör für: 3VA2 100/160/250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA92640JB12

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949008323

Sonepar Artikelnummer

120592634

Hersteller Artikelnummer

3VA92640JB12

Hersteller Typ

3VA9264-0JB12

Hersteller Artikel Nr.:

3VA92640JB12

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussklemme

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.162 kg

    Rundleiteranschlussklemme TA1.4 16…185 mm² 4 Stück

    Das Produkt ist ein Zubehör für 3VA20/21/22 SENTRON Kompaktleistungs- schalter 3VA, das in verschiedenen Anwendungen eingesetzt wird.

    Technische Details:

    • Leiterquerschnitt: 16…185 mm²
    • Packungsinhalt: 4 Stück
    • Kompatibel mit: 3VA20/21/22 SENTRON Kompaktleistungs- schalter 3VA

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und flexibler Anschluss an verschiedene Anwendungen.
    • Hohe Zuverlässigkeit und Leistung in Systemlösungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie