SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme 6 Leitungen 2 Stück Zubehör für: 3VA5 125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91320JF60
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949016748
Sonepar Artikelnummer
120952262
Hersteller Artikelnummer
3VA91320JF60
Hersteller Typ
3VA9132-0JF60
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91320JF60
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.248 kg
- Anschlussklemmen für bis zu 6 Kabel
- Kabelluftstärke: 14 AWG bis 2 AWG
- 2 Stück im Set enthalten
- Kompatibel mit 3VA51 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Einfache Installation und Verbindung von mehreren Kabeln
- Robust und zuverlässig für alle Anwendungen
- Optimale Lösung für die Stromverteilung
Rundleiteranschlussklemme TA2.5
Die Rundleiteranschlussklemme TA2.5 ermöglicht die Verbindung von bis zu 6 Kabeln von 14 AWG bis 2 AWG und ist Teil des Zubehörs für die 3VA51 SENTRON Kompaktleistungsschalter.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


