SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme 6 Leitungen 3 St. für Steck-/Einschubeinheit 3VA6 4...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA93730JF60
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949016762
Sonepar Artikelnummer
120947113
Hersteller Artikelnummer
3VA93730JF60
Hersteller Typ
3VA9373-0JF60
Hersteller Artikel Nr.:
3VA93730JF60
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.650 kg
- Geeignet für Kabelquerschnitte von 6 x 14 AWG bis 2 AWG
- Verbindet bis zu 6 Kabel
- Kompatibel mit Steck-/Einschubeinheit 3VA63/64
- Teil des 3VA Systems
- Vereinfachte Installation durch mehrere Kabelverbindungen in einem Modul.
- Hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit für verschiedene Anwendungen.
- Erhöhte Zuverlässigkeit durch Qualitätskomponenten von Siemens.
Rundleiteranschlussklemme TA2.7 6 x 14 AWG…2 AWG für 6 Kabel 3 Stück
Die Rundleiteranschlussklemme bietet eine effiziente Verbindungslösung für bis zu 6 Kabel, ideal für die Steck-/Einschubeinheit 3VA63/64 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


