SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme 6 Leitungen 3 Stück Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91530JF60
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949008811
Sonepar Artikelnummer
120607800
Hersteller Artikelnummer
3VA91530JF60
Hersteller Typ
3VA9153-0JF60
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91530JF60
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.345 kg
- Verbindung für bis zu 6 Kabel
- Querschnitt von 1,5 bis 35 mm²
- Kompatibel mit 3VA11 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Lieferung in Paketen zu 3 Stück
- Einfacher Anschluss und schnelle Installation
- Erhöhte Flexibilität durch Unterstützung mehrerer Kabelquerschnitte
- Zuverlässige Leistung in verschiedenen Anwendungen
- Optimale Integration in das 3VA-System
Rundleiteranschlussklemme TA2.5 6 x 1,5…35 mm² für 6 Kabel 3 Stück
Die Rundleiteranschlussklemme ist ein vielseitiges Zubehör für die Steck-/Einschubeinheit 3VA11 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA, geeignet für alle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


