SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme 6 Leitungen 3 Stück Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92530JF60
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - US
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949008828
Sonepar Artikelnummer
120607854
Hersteller Artikelnummer
3VA92530JF60
Hersteller Typ
3VA9253-0JF60
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92530JF60
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.447 kg
- Verbindungskapazität: 6 Kabel
- Kabelquerschnitt: 1,5…35 mm²
- Kompatibilität: Steck-/Einschubeinheit 3VA12
- Typ: Rundleiteranschlussklemme
- Packungsinhalt: 3 Stück
- Einfache Installation: Schneller und unkomplizierter Anschluss der Kabel.
- Hohe Flexibilität: Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten dank breitem Querschnittsbereich.
- Kompatibilität: Für die Verwendung mit dem 3VA SENTRON System optimiert.
- Maximale Effizienz durch die Verwendung mehrerer Kabel in einer Klemmverbindung.
Rundleiteranschlussklemme TA2.6 6 x 1,5…35 mm² für 6 Kabel 3 Stück
Die Rundleiteranschlussklemme TA2.6 ermöglicht den Anschluss von bis zu 6 Kabeln mit Querschnitten von 1,5 bis 35 mm² und ist kompatibel mit der Steck-/Einschubeinheit 3VA12 SENTRON Kompaktleistungsschalter.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


