SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme 6 Leitungen 3 Stück Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92630JF60
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949008842
Sonepar Artikelnummer
120607886
Hersteller Artikelnummer
3VA92630JF60
Hersteller Typ
3VA9263-0JF60
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92630JF60
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.451 kg
- Für Kabelquerschnitte von 1,5 bis 35 mm²
- Verbindet bis zu 6 Kabel
- Kompatibel mit SENTRON Kompaktleistungsschaltern 3VA
- Lieferung in 3 Stück
- Einfache Installation und Handhabung durch kompaktes Design
- Hohe Flexibilität durch Unterstützung verschiedener Kabelquerschnitte
- Zuverlässige Verbindung für eine Vielzahl von Anwendungen
Rundleiteranschlussklemme TA2.6 6 x 1,5…35 mm² für 6 Kabel 3 Stück
Die Rundleiteranschlussklemme ist ein vielfältiges Zubehör für die Steck-/Einschubeinheit 3VA20/21/22 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA, geeignet für alle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


