SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme 6 Leitungen 3 Stück Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA93830JF60
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949008835
Sonepar Artikelnummer
120607916
Hersteller Artikelnummer
3VA93830JF60
Hersteller Typ
3VA9383-0JF60
Hersteller Artikel Nr.:
3VA93830JF60
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.635 kg
- Typ: Rundleiteranschlussklemme TA2.7
- Maximale Kabelgröße: 6 x 1,5…35 mm²
- Anzahl der Kabel: 6
- Lieferumfang: 3 Stück
- Kompatibilität: Steck-/Einschubeinheit 3VA13/14, 3VA23/24
- Flexible Einsatzmöglichkeiten für unterschiedliche Kabelquerschnitte.
- Einfache Integration in bestehende Systeme der SENTRON Baureihe.
- Optimale Lösung für die effiziente Verkabelung.
- Hohe Verarbeitungsqualität gewährleistet Zuverlässigkeit.
Rundleiteranschlussklemme TA2.7 6 x 1,5…35 mm² für 6 Kabel 3 Stück
Die Rundleiteranschlussklemme TA2.7 ist ein vielseitiges Zubehör für die Steck-/Einschubeinheit 3VA13/14 und 3VA23/24 der SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA, geeignet für verschiedene Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


