SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme 6 Leitungen 3 Stück Zubehör für: 3VA1 100/160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91130JF60
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949008774
Sonepar Artikelnummer
120577455
Hersteller Artikelnummer
3VA91130JF60
Hersteller Typ
3VA9113-0JF60
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91130JF60
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.344 kg
- Typ: Rundleiteranschlussklemme TA2.5
- Kabelkapazität: 6 x 1,5…35 mm²
- Kompatibel mit: 3VA10/11 SENTRON Kompaktleistungsschalter
- Verpackungseinheit: 3 Stück
- Einfacher Anschluss von mehreren Kabeln in einem System.
- Hohe Flexibilität für verschiedene Anwendungen.
- Robuste Bauweise für zuverlässige Leistung.
Rundleiteranschlussklemme TA2.5 6 x 1,5…35 mm² für 6 Kabel 3 Stück
Die Rundleiteranschlussklemme ermöglicht den Anschluss von bis zu 6 Kabeln mit einem Querschnitt von 1,5 bis 35 mm².
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


