SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme 6 Leitungen 3 Stück Zubehör für: 3VA1 250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92130JF60
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - US
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949008781
Sonepar Artikelnummer
120577456
Hersteller Artikelnummer
3VA92130JF60
Hersteller Typ
3VA9213-0JF60
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92130JF60
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.447 kg
- Maximale Kabelanzahl: 6
- Querschnitt: 1,5 … 35 mm²
- Kompatibel mit: 3VA12 SENTRON Kompaktleistungsschalter
- Robuste Bauweise für eine langfristige Nutzung
- Flexibilität durch die Unterstützung einer breiten Palette von Kabelquerschnitten
- Einfacher Anschluss, der eine schnelle Installation ermöglicht
- Ideal für verschiedene Anwendungen im industriellen Umfeld
- Hochgradige Zuverlässigkeit in Verbindung mit 3VA Kompaktleistungsschaltern
Rundleiteranschlussklemme TA2.6 6 x 1,5…35 mm² für 6 Kabel
Die Rundleiteranschlussklemme TA2.6 bietet eine zuverlässige Lösung für den Anschluss von bis zu 6 Kabeln mit stark variierenden Querschnitten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


