SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme 6 Leitungen 3 Stück Zubehör für: 3VA2 100/160/250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92230JF60
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949008804
Sonepar Artikelnummer
120577457
Hersteller Artikelnummer
3VA92230JF60
Hersteller Typ
3VA9223-0JF60
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92230JF60
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.450 kg
- Anschluss für 6 Kabel
- Querschnitt: 1,5…35 mm²
- Kompatibel mit: 3VA20/21/22 SENTRON Kompaktleistungsschalter
- Modell: 3 Stück Zubehör
- Flexibilität in der Anwendung für verschiedene Kabelgrößen
- Einfacher Anschluss für eine effiziente Installation
- Optimale Leistung in Verbindung mit 3VA Kompaktleistungsschaltern
Rundleiteranschlussklemme TA2.6
Die Rundleiteranschlussklemme TA2.6 ist für die Verbindung von bis zu 6 Kabeln mit Querschnitten von 1,5 bis 35 mm² konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


