SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme 6 Leitungen 3 Stück Zubehör für: 3VA5 125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91330JF60
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949016755
Sonepar Artikelnummer
120944416
Hersteller Artikelnummer
3VA91330JF60
Hersteller Typ
3VA9133-0JF60
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91330JF60
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.348 kg
- Kapazität: Bis zu 6 Kabel
- AWG-Bereich: 14 AWG bis 2 AWG
- Kompatibel mit: 3VA51 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Packungsinhalt: 3 Stück
- Flexibler Anschluss für verschiedene Kabelgrößen
- Einfache Installation als Zubehör für bestehende Systeme
- Erhöhte Effizienz in verschiedenen Anwendungen
Rundleiteranschlussklemme TA2.5 6 x 14 AWG…2 AWG für 6 Kabel 3 Stück
Die Rundleiteranschlussklemme dient als Zubehör für die 3VA51 SENTRON Kompaktleistungsschalter und ermöglicht den Anschluss von bis zu 6 Kabeln.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


