SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme 6 Leitungen 3 Stück Zubehör für: 3VA5 250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92330JF60
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - US
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949016779
Sonepar Artikelnummer
120951087
Hersteller Artikelnummer
3VA92330JF60
Hersteller Typ
3VA9233-0JF60
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92330JF60
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.463 kg
- Geeignet für Kabelgrößen von 6 x 14 AWG bis 2 AWG
- Unterstützt bis zu 6 Kabelverbindungen
- Kompatibel mit 3VA52 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Lieferung: 3 Stück pro Verpackungseinheit
- Ermöglicht eine unkomplizierte Verknüpfung mehrerer Kabel
- Optimiert die Installation und spart Platz
- Verbessert die Leistung und Sicherheit des elektrischen Systems
- Verfügbar als praktisches Set von 3 Stück
Rundleiteranschlussklemme TA2.6 6 x 14 AWG…2 AWG für 6 Kabel 3 Stück
Das Produkt ist ein Zubehörteil für den 3VA52 SENTRON Kompaktleistungsschalter, das eine flexible Verbindung für mehrere Kabel bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


