SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme 6 Leitungen 4 St. für Steck-/Einschubeinheit 3VA6 4...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA93740JF60
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949016793
Sonepar Artikelnummer
120949922
Hersteller Artikelnummer
3VA93740JF60
Hersteller Typ
3VA9374-0JF60
Hersteller Artikel Nr.:
3VA93740JF60
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.854 kg
- Für 6 Kabel mit Querschnitten von 14 AWG bis 2 AWG
- Enthält 4 Stück Zubehör
- Geeignet für Steck-/Einschubeinheit 3VA63/64
- Kompatibel mit SENTRON Kompaktleistungsschaltern 3VA
- Ein System für alle Anwendungen gewährleistet Flexibilität
- Ermöglicht eine einfache und sichere Installation
- Kompatibilität mit verschiedenen Kabeltypen erhöht die Vielseitigkeit
Rundleiteranschlussklemme TA2.7 6 x 14 AWG…2 AWG
Die Rundleiteranschlussklemme ermöglicht den Anschluss von bis zu 6 Kabeln für Kompaktleistungsschalter in verschiedenen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


