SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme 6 Leitungen 4 Stück Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92540JF60
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949008903
Sonepar Artikelnummer
120607865
Hersteller Artikelnummer
3VA92540JF60
Hersteller Typ
3VA9254-0JF60
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92540JF60
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.588 kg
- Typ: Rundleiteranschlussklemme
- Anzahl der Kabel: 6
- Querschnittsbereich: 1,5…35 mm²
- Lieferumfang: 4 Stück
- Flexibilität durch Unterstützung für mehrere Kabelquerschnitte.
- Einfacher Anschluss und Integration in bestehende Systeme.
- Optimale Lösung für Kompaktleistungsschalteranwendungen.
Rundleiteranschlussklemme TA2.6 6 x 1,5…35 mm² für 6 Kabel 4 Stück
Die Rundleiteranschlussklemme TA2.6 ist ein Zubehör für die Steck-/Einschubeinheit 3VA12 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA, geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


