SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme 6 Leitungen 4 Stück Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92640JF60
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - US
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949008927
Sonepar Artikelnummer
120607889
Hersteller Artikelnummer
3VA92640JF60
Hersteller Typ
3VA9264-0JF60
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92640JF60
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.589 kg
- Fähigkeit zur Verbindung von 6 Kabeln
- Geeignet für Kabelquerschnitte von 1,5 bis 35 mm²
- Zubehör für Steck-/Einschubeinheit 3VA20/21/22
- Kompatibel mit SENTRON Kompaktleistungsschaltern 3VA
- Einfacher Anschluss und Integration in bestehende Systeme
- Hohe Flexibilität durch Unterstützung unterschiedlicher Kabelquerschnitte
- Robuste Bauweise für dauerhafte Anwendungen
- Optimale Lösung für vielfältige Einsatzbereiche
Rundleiteranschlussklemme TA2.6
Die Rundleiteranschlussklemme TA2.6 ist für die Verbindung von bis zu 6 Kabeln mit Querschnitten von 1,5 bis 35 mm² konzipiert.
Technische Details:
Kundennutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


