SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme 6 Leitungen 4 Stück Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA93840JF60
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - US
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949008910
Sonepar Artikelnummer
120607920
Hersteller Artikelnummer
3VA93840JF60
Hersteller Typ
3VA9384-0JF60
Hersteller Artikel Nr.:
3VA93840JF60
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.815 kg
- Geeignet für Kabelquerschnitte von 1,5 bis 35 mm²
- Unterstützt bis zu 6 Kabel
- Kompatibel mit Steck-/Einschubeinheiten 3VA13/14 und 3VA23/24
- Ein System für SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Ermöglicht einfache und sichere Kabelverbindungen
- Optimiert den Platzbedarf bei der Installation
- Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Anwendungen
- Steigert die Effizienz und Zuverlässigkeit der elektrischen Systeme
Rundleiteranschlussklemme TA2.7 6 x 1,5…35 mm² für 6 Kabel 4 Stück
Die Rundleiteranschlussklemme ermöglicht eine flexible und effiziente Verbindung von bis zu 6 Kabeln in einem kompakten Design.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


