Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme 6 Leitungen 4 Stück Zubehör für: 3VA1 100/160

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme 6 Leitungen 4 Stück Zubehör für: 3VA1 100/160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA91140JF60

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949008859

Sonepar Artikelnummer

120607783

Hersteller Artikelnummer

3VA91140JF60

Hersteller Typ

3VA9114-0JF60

Hersteller Artikel Nr.:

3VA91140JF60

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussklemme

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.448 kg

    Rundleiteranschlussklemme TA2.5 6 x 1,5…35 mm² für 6 Kabel

    Die Rundleiteranschlussklemme ist ein Zubehörteil für die SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA10/11 und ermöglicht den Anschluss von bis zu 6 Kabeln.

    Technische Details:

    • Geeignet für Kabelquerschnitte von 1,5 bis 35 mm²
    • Verbindet bis zu 6 Kabel
    • Kompatibel mit 3VA10/11 SENTRON Kompakt­leistungs­schaltern

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und effizienter Kabelanschluss für verschiedene Anwendungen
    • Hohe Flexibilität durch die Möglichkeit, mehrere Kabel anzuschließen
    • Optimiert die Leistung und Effizienz des gesamten Systems

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie