SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme 6 Leitungen 4 Stück Zubehör für: 3VA1 250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92140JF60
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949008866
Sonepar Artikelnummer
120607839
Hersteller Artikelnummer
3VA92140JF60
Hersteller Typ
3VA9214-0JF60
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92140JF60
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.592 kg
- Modell: TA2.6
- Kabelquerschnitt: 1,5…35 mm²
- Anzahl der Kabel: 6
- Lieferumfang: 4 Stück
- Kompatibel mit: 3VA12 SENTRON Kompaktleistungsschalter
- Einfache und effiziente Verbindung von mehreren Kabeln in einem System.
- Erhöhte Flexibilität und Anpassungsfähigkeit für verschiedene Anwendungen.
- Robuste Konstruktion sorgt für zuverlässige Performance.
Rundleiteranschlussklemme TA2.6 6 x 1,5…35 mm² für 6 Kabel 4 Stück
Die Rundleiteranschlussklemme ist ein Zubehör für den 3VA12 SENTRON Kompaktleistungsschalter, das eine effektive Verbindung für bis zu 6 Kabel ermöglicht.
Technische Details:
Kundenbenefiten:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


