Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme 6 Leitungen 4 Stück Zubehör für: 3VA1 400/630 3VA2

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme 6 Leitungen 4 Stück Zubehör für: 3VA1 400/630 3VA2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA93040JF60

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949008873

Sonepar Artikelnummer

120607894

Hersteller Artikelnummer

3VA93040JF60

Hersteller Typ

3VA9304-0JF60

Hersteller Artikel Nr.:

3VA93040JF60

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussklemme

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.814 kg

    Rundleiteranschlussklemme TA2.7 6 x 1,5…35 mm² für 6 Kabel 4 Stück

    Die Rundleiteranschlussklemme TA2.7 ist für den Einsatz mit 6 Kabeln ausgelegt und bietet eine benutzerfreundliche Verbindungslösung für Kompaktleistungs­schalter der Serie 3VA.

    Technische Details:

    • Unterstützt Kabelgrößen von 1,5 bis 35 mm²
    • Geeignet für den Anschluss von bis zu 6 Kabeln
    • Kompatibel mit SENTRON Kompakt­leistungs­schaltern 3VA13/14 und 3VA23/24
    • Lieferung als 4 Stück Zubehör

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches und sicheres Anschlusssystem
    • Flexibilität in der Anwendung dank breiten Kabelgrößen
    • Verlässliche Verbindung für betriebssichere Installationen
    • Optimale Integration in das Siemens 3VA System

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie