SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme 6 Leitungen 4 Stück Zubehör für: 3VA2 100/160/250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92240JF60
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - US
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949008880
Sonepar Artikelnummer
120587973
Hersteller Artikelnummer
3VA92240JF60
Hersteller Typ
3VA9224-0JF60
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92240JF60
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.586 kg
- Anschlussklemme für 6 Kabel
- Kabelquerschnitte von 1,5 bis 35 mm²
- Kompatibel mit 3VA20/21/22 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Lieferumfang: 4 Stück
- Einfache Installation und Anschluss von mehreren Kabeln
- Erhöhte Flexibilität für verschiedene Anforderungen in Anwendungen
- Gestattet eine zuverlässige und sichere Verbindung für elektrische Systeme
Rundleiteranschlussklemme TA2.6 6 x 1,5…35 mm² für 6 Kabel
Diese Verbindungsklemme ermöglicht den Anschluss von bis zu 6 Kabeln und ist geeignet für kompakte Siemens Leistungsschalter der Serie 3VA, was sie zu einer vielseitigen Lösung für verschiedene Anwendungen macht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


