SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme 6 Leitungen 4 Stück Zubehör für: 3VA5 125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91340JF60
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949016786
Sonepar Artikelnummer
120946863
Hersteller Artikelnummer
3VA91340JF60
Hersteller Typ
3VA9134-0JF60
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91340JF60
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.453 kg
- Geeignet für Kabelgrößen: 14 AWG bis 2 AWG
- Anzahl der Kabelanschlüsse: 6
- Packungsinhalt: 4 Stück
- Kompatibilität: 3VA51 SENTRON Kompaktleistungs-schalter
- Einfache Installation und Verbindung von mehreren Kabeln.
- Erhöhte Flexibilität für verschiedene Anwendungen.
- Robuste Bauweise für zuverlässige Leistung.
- Optimierte Integration im System 3VA für verbesserte Sicherheit.
Rundleiteranschlussklemme TA2.5 6 x 14 AWG…2 AWG für 6 Kabel 4 Stück
Die Rundleiteranschlussklemme ist ein Zubehör für den 3VA51 SENTRON Kompaktleistungs-schalter und ermöglicht eine einfache Verbindung von bis zu 6 Kabeln.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


