SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme, Adapter 4x240 für fronts. CuAl-Kabel Hauptanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VW90110AL71
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949093442
Sonepar Artikelnummer
120588025
Hersteller Artikelnummer
3VW90110AL71
Hersteller Typ
3VW9011-0AL71
Hersteller Artikel Nr.:
3VW90110AL71
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
2.145 kg
- Adapter 4x240 für Frontanschluss
- Kompatibel mit Leistungsschaltern 3WL10 und 3VA27
- Geeignet für offene Leistungsschalter bis 1250A (auch 3VA27 bis 1600A)
- Modularer Aufbau für einfache Planung und Umbau
- RoHS-konform
- Einfacher Austausch und Nachrüstung der Zubehörteile jederzeit möglich
- Selbständige Austauschbarkeit der Hauptkontakte durch Kunden
Rundleiteranschlussklemme
Der Rundleiteranschlussklemme ist ein Adapter für CuAl-Kabel, der eine einfache Verbindung zu festen Einbauschaltern ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


