SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme, Adapter 4x240 für fronts. CuAl-Kabel Hauptanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VW90110AL72
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949044659
Sonepar Artikelnummer
120592853
Hersteller Artikelnummer
3VW90110AL72
Hersteller Typ
3VW9011-0AL72
Hersteller Artikel Nr.:
3VW90110AL72
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
3.400 kg
- Adaptertyp: 4x240
- Kompatibilität: Festeinbauschalter für Leistungsschalter 3WL10 / 3VA27
- Leistungsbereich: 3WL10 bis 1250A, auch 3VA27 - 1600A
- Modularer Aufbau: Erleichtert Planung, Aufbau und Umrüstung
- RoHS-Konformität: Ja
- Austauschbarkeit: Hauptkontakte durch den Kunden selbst austauschbar
- Einfaches Planen und Umrüsten dank modularer Struktur
- Flexibilität durch die einfache Austauschbarkeit der Hauptkontakte
- Sichere Nutzung dank RoHS-Konformität
Rundleiteranschlussklemme, Adapter 4x240 für fronts
Dieser Adapter dient als Zubehör für Leistungsschalter 3WL10 und 3VA27, um den Hauptanschluss von CuAl-Kabeln zu gewährleisten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


