SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme CU 2 Kabel 3 Stück Zubehör für: 3VA5/6 400/600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA94730JE23
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949008750
Sonepar Artikelnummer
120948236
Hersteller Artikelnummer
3VA94730JE23
Hersteller Typ
3VA9473-0JE23
Hersteller Artikel Nr.:
3VA94730JE23
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
2.453 kg
- Geeignet für Kabelgrößen von 2/0 bis 600 kcmil Cu
- Anzahl der bereitgestellten Kabel: 2
- Kompatibel mit 3VA53/54 und 3VA63/64
- Optimierte Lösung für alle Anwendungen
- Sicherer und einfacher Anschluss von Rundleitern
- Robuste Bauweise für langanhaltende Leistung
- Flexibilität für verschiedene Anwendungen
- Effiziente Installation und Wartung
Rundleiteranschlussklemme TC2.4 2 x 2/0…600 kcmil Cu 2 Kabel 3 Stück
Die Rundleiteranschlussklemme TC2.4 ist ideal für die Verbindung von 3VA53/54 und 3VA63/64 SENTRON Kompaktleistungsschaltern und sorgt für eine zuverlässige Leistungsübertragung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


