Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme Cu 2 Kabel 4 St. für 3VA5/6 400/600

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme Cu 2 Kabel 4 St. für 3VA5/6 400/600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA94740JE23

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - PL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949008767

Sonepar Artikelnummer

120953607

Hersteller Artikelnummer

3VA94740JE23

Hersteller Typ

3VA9474-0JE23

Hersteller Artikel Nr.:

3VA94740JE23

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussklemme

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

3.243 kg

    Rundleiteranschlussklemme TC2.4 2 x 2/0…600 kcmil Cu 2 Kabel 4 Stück

    Die Rundleiteranschlussklemme TC2.4 dient als Zubehör für die SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA53/54, 3VA63/64 und ist für alle Anwendungen geeignet.

    Technische Details:

    • Geeignet für 2 Kabel mit 2/0…600 kcmil Cu
    • Lieferumfang: 4 Stück
    • Kompatibel mit SENTRON Kompakt­leistungs­schaltern 3VA53/54 und 3VA63/64

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Anschluss für verschiedene Anwendungen
    • Hohe Flexibilität dank der Unterstützung von unterschiedlichen Kabelgrößen
    • Zuverlässige Performance in Verbindung mit Siemens Produkten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie