Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme Cu 2 Kabel Hilfsleiterspannungsabgriff 3 St. 3VA5/6...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme Cu 2 Kabel Hilfsleiterspannungsabgriff 3 St. 3VA5/6...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA94730JL23

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - PL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949010883

Sonepar Artikelnummer

120944493

Hersteller Artikelnummer

3VA94730JL23

Hersteller Typ

3VA9473-0JL23

Hersteller Artikel Nr.:

3VA94730JL23

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussklemme

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

2.447 kg

    Rundleiteranschlussklemme TC2.4 2 x 2/0…600 kcmil Cu

    Die Rundleiteranschlussklemme TC2.4 ermöglicht eine zuverlässige Verbindung von Kabeln mit Hilfsleiter-Spannungsabgriff für SENTRON Kompaktleistungs­schalter.

    Technische Details:

    • Geeignet für: 2 Kabel mit Querschnitt 2/0…600 kcmil Cu
    • Lieferumfang: 3 Stück
    • Kompatibel mit: 3VA53/54, 3VA63/64 SENTRON Kompakt­leistungs­schaltern

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine einfache und zuverlässige Kabelverbindung.
    • Verstärkt die Flexibilität in der Anwendung durch Kompatibilität mit verschiedenen Geräten.
    • Optimiert die Installation durch die Verwendung von Standardkomponenten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie