SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme Cu 2 Kabel Hilfsleiterspannungsabgriff 4 St. für 3V...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA94740JL23
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949010890
Sonepar Artikelnummer
120945720
Hersteller Artikelnummer
3VA94740JL23
Hersteller Typ
3VA9474-0JL23
Hersteller Artikel Nr.:
3VA94740JL23
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
3.303 kg
- Geeignet für Kabelquerschnitte von 2/0 bis 600 kcmil Cu
- Unterstützt Hilfsleiter-Spannungsabgriffe
- Kompatibel mit 3VA53/54, 3VA63/64 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Enthält 4 Stück Zubehör
- Ermöglicht eine effiziente und sichere Kabelanschlusstechnik
- Optimal für alle Anwendungen in der industriellen Stromverteilung
- Reduziert den Installationsaufwand durch systemkompatible Komponenten
- Steigert die Betriebssicherheit durch qualitativ hochwertige Anschlussklemmen
Rundleiteranschlussklemme TC2.4 2 x 2/0…600 kcmil Cu 2 Kabel mit Hilfsleiter-Spannungsabgriff 4 Stück
Die Rundleiteranschlussklemme TC2.4 bietet eine zuverlässige Verbindung für eine Vielzahl von Anwendungen mit höheren Kabelquerschnitten.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


