SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme Cu 3 St. für 3VA5/6 400/600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA93730JD13
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949008668
Sonepar Artikelnummer
120951560
Hersteller Artikelnummer
3VA93730JD13
Hersteller Typ
3VA9373-0JD13
Hersteller Artikel Nr.:
3VA93730JD13
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.919 kg
- Anschlussbereich: 1 AWG bis 600 kcmil Cu
- Kompatibel mit: 3VA53/54, 3VA63/64 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Lieferumfang: 3 Stück
- Einfacher Anschluss für eine Vielzahl von Anwendungen.
- Optimale Leistung und Zuverlässigkeit mit SENTRON Systemen.
- Schnelle Installation und Wartung.
Rundleiteranschlussklemme TC1.5 1 AWG…600 kcmil Cu 3 St.
Der Rundleiteranschlussklemme TC1.5 ermöglicht eine effiziente Verbindung für verschiedene Anwendungen mit SENTRON Kompaktleistungsschaltern 3VA.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


