SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme CU 3 St. Zubehör für: 3VA4/5 125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91330JD11
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949008637
Sonepar Artikelnummer
120947597
Hersteller Artikelnummer
3VA91330JD11
Hersteller Typ
3VA9133-0JD11
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91330JD11
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.126 kg
- Funktioniert mit 3VA41 und 3VA51 Kompaktleistungsschaltern
- Geeignet für Kabelquerschnitte von 14 AWG bis 2/0 Cu
- Lieferung in Packungen zu drei Stück
- Einfacher und schneller Anschluss von Rundleitern
- Robuste Bauweise für zuverlässigen Betrieb
- Optimiert für alle Anwendungen im Zusammenhang mit den 3VA Schaltern
Rundleiteranschlussklemme TC1.1 14 AWG…2/0 Cu
Der Rundleiteranschlussklemme TC1.1 ist ein Zubehör für die SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA, das eine zuverlässige elektrische Verbindung gewährleistet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


