Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme CU 3 St. Zubehör für: 3VA4/5 125

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme CU 3 St. Zubehör für: 3VA4/5 125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA91330JD10

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - PL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949019732

Sonepar Artikelnummer

120947967

Hersteller Artikelnummer

3VA91330JD10

Hersteller Typ

3VA9133-0JD10

Hersteller Artikel Nr.:

3VA91330JD10

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussklemme

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.097 kg

    Rundleiteranschlussklemme TC1.0 14 AWG…8 AWG Cu 3 St.

    Das Produkt dient als Zubehör für 3VA41 und 3VA51 SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA und ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet.

    Technische Details:

    • Leiteranschluss: 14 AWG…8 AWG Cu
    • Modell: TC1.0
    • Anzahl der Stücke: 3
    • Kompatibel mit: 3VA41, 3VA51 SENTRON Kompakt­leistungs­schaltern

    Kunden­vorteile:

    • Flexibilität in der Anwendung durch breiten Anschlussspektrum.
    • Einfache Integration in bestehende Systeme.
    • Erhöhte Sicherheit und Zuverlässigkeit im Betrieb.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie