SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme Cu 3 St. Zubehör für: 3VA52 250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92330JD11
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949432500
Sonepar Artikelnummer
120952886
Hersteller Artikelnummer
3VA92330JD11
Hersteller Typ
3VA9233-0JD11
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92330JD11
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.233 kg
- Kompatibel mit 3VA52 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Unterstützt Drahtgrößen von 14 AWG bis 1/0 Cu
- Lieferumfang: 3 Stück
- Flexibilität in der Anwendung für verschiedene Elektrosysteme
- Erhöhte Zuverlässigkeit durch hochwertige Materialien
- Einfacher Anschluss und schnelle Installation
Rundleiteranschlussklemme TC1.3 14 AWG…1/0 Cu 3 St.
Der Rundleiteranschlussklemme TC1.3 ist ein essentielles Zubehör für die 3VA52 SENTRON Kompaktleistungsschalter und bietet umfangreiche Anwendungen.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


