SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme CU 3 Stück Zubehör für: 3VA5 250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92330JD12
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949008682
Sonepar Artikelnummer
120946823
Hersteller Artikelnummer
3VA92330JD12
Hersteller Typ
3VA9233-0JD12
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92330JD12
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.330 kg
- Leiteranschlussbereich: 6 AWG…350 kcmil Cu
- Anzahl: 3 Stück
- Geeignet für: 3VA52 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Einfache Installation dank optimaler Kompatibilität mit den Kompaktleistungsschaltern.
- Erhöhte Flexibilität für diverse Anwendungen.
- Robuste Bauweise für eine langfristige Nutzung.
Rundleiteranschlussklemme TC1.4 6 AWG…350 kcmil Cu 3 Stück
Das Produkt dient als Zubehör für den 3VA52 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA und ist für alle Anwendungen geeignet.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


