Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme Cu 4 St. für 3VA5/6 400/600

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme Cu 4 St. für 3VA5/6 400/600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA93740JD13

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - US

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949008729

Sonepar Artikelnummer

120953591

Hersteller Artikelnummer

3VA93740JD13

Hersteller Typ

3VA9374-0JD13

Hersteller Artikel Nr.:

3VA93740JD13

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussklemme

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

1.221 kg

    Rundleiteranschlussklemme TC1.5 1 AWG…600 kcmil Cu 4 St.

    Die Rundleiteranschlussklemme TC1.5 ist ein essentielles Zubehör für die SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA53/54 und 3VA63/64, das vielseitige Anwendungen ermöglicht.

    Technische Details:

    • Anschlussbereich: 1 AWG bis 600 kcmil Cu
    • Für Modelle: 3VA53/54, 3VA63/64
    • Geeignet für verschiedene Anwendungen

    Kunden Vorteile:

    • Bietet Flexibilität durch breite Anschlussmöglichkeiten
    • Ermöglicht einfache Integration in das 3VA-System
    • Optimiert die Effizienz von Kompakt­leistungs­schaltern

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie