SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme CU 4 St. Zubehör für: 3VA5 125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91340JD11
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949008699
Sonepar Artikelnummer
120944842
Hersteller Artikelnummer
3VA91340JD11
Hersteller Typ
3VA9134-0JD11
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91340JD11
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.162 kg
- Leitungsquerschnitt: 14 AWG…2/0 Cu
- Anzahl: 4 Stück
- Kompatibel mit 3VA51 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Einfacher und schneller Anschluss von Rundleitungen.
- Robuste Bauweise für zuverlässige Leistung in verschiedenen Anwendungen.
- Optimale Integration innerhalb des 3VA Systems bietet Flexibilität.
Rundleiteranschlussklemme TC1.1 14 AWG…2/0 Cu 4 Stück
Die Rundleiteranschlussklemme TC1.1 dient als Zubehör für die 3VA51 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA und ermöglicht eine einfache und zuverlässige Verbindungen.
Technische Details:
Kundennutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


