SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme Cu 4 St. Zubehör für: 3VA52 250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92340JD11
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949432517
Sonepar Artikelnummer
120945323
Hersteller Artikelnummer
3VA92340JD11
Hersteller Typ
3VA9234-0JD11
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92340JD11
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.301 kg
- Modell: Rundleiteranschlussklemme TC1.3
- Querschnitt: 14 AWG…1/0 Cu
- Anzahl der Stücke: 4
- Kompatibilität: 3VA52 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Einfacher Anschluss für verschiedene Anwendungen.
- Optimale Leistung und Zuverlässigkeit im System.
- Hohes Maß an Flexibilität aufgrund der unterschiedlichen Querschnittsoptionen.
Rundleiteranschlussklemme TC1.3 14 AWG…1/0 Cu 4 Stück
Zubehör für: 3VA52 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


