SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme Cu Hilfsleiterspannungsabgriff 3 St. für 3VA5/6 400...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA93730JK13
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949010791
Sonepar Artikelnummer
120945417
Hersteller Artikelnummer
3VA93730JK13
Hersteller Typ
3VA9373-0JK13
Hersteller Artikel Nr.:
3VA93730JK13
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.927 kg
- Kompatibel mit 3VA53/54 und 3VA63/64 SENTRON Kompaktleistungsschalter
- Stromstärke: 1 AWG…600 kcmil Kupfer
- Enthält 3 Stück Zubehör
- Hilfsleiter-Spannungsabgriff vorhanden
- Einfachere Installation und Wartung der elektrischen Verbindung
- Ermöglicht eine sichere und zuverlässige Verbindung in verschiedenen Anwendungen
- Flexible Anwendbarkeit für unterschiedliche Leistungsschalter-Modellen
Rundleiteranschlussklemme TC1.5 1 AWG…600 kcmil Cu mit Hilfsleiter-Spannungsabgriff 3 Stück
Die Rundleiteranschlussklemme bietet eine Verbindungslösung für 3VA53/54 und 3VA63/64 SENTRON Kompaktleistungsschalter, um eine effektive und zuverlässige Systemintegration zu gewährleisten.
Technische Details:
Kunden nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


