Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme Cu Hilfsleiterspannungsabgriff 4 St. für 3VA5/6 400...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme Cu Hilfsleiterspannungsabgriff 4 St. für 3VA5/6 400...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA93740JK13

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - US

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949010852

Sonepar Artikelnummer

120946704

Hersteller Artikelnummer

3VA93740JK13

Hersteller Typ

3VA9374-0JK13

Hersteller Artikel Nr.:

3VA93740JK13

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussklemme

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

1.236 kg

    Rundleiteranschlussklemme TC1.5 1 AWG…600 kcmil Cu mit Hilfsleiter-Spannungsabgriff 4 Stück

    Die Rundleiteranschlussklemme TC1.5 ermöglicht eine effiziente Verbindung für verschiedene Anwendungen mit Kompaktleistungs­schaltern.

    Technische Details:

    • Für Leiterquerschnitte von 1 AWG bis 600 kcmil aus Kupfer
    • Inklusive Hilfsleiter-Spannungsabgriff
    • Kompatibel mit 3VA53/54 und 3VA63/64 SENTRON Kompakt­leistungs­schaltern
    • Lieferumfang: 4 Stück Zubehör

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine einfache und sichere Installation
    • Vielseitig einsetzbar für verschiedene Anwendungen
    • Steigert die Effizienz durch schnelle Anschlussmöglichkeiten
    • Hochwertige Materialien gewährleisten Langlebigkeit und Zuverlässigkeit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie