SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme Cu mit Hilfsleiterspannungsabgriff 3 St. Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91330JK10
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949019756
Sonepar Artikelnummer
120950935
Hersteller Artikelnummer
3VA91330JK10
Hersteller Typ
3VA9133-0JK10
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91330JK10
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.098 kg
- Geeignet für 14 AWG bis 8 AWG Kupfer
- Hilfsleiter-Spannungsabgriff
- Lieferumfang: 3 Stück
- Kompaktleistungsschalter 3VA41 und 3VA51 kompatibel
- Ermöglicht eine einfache und sichere Verbindung
- Optimiert die Funktionalität der Kompaktleistungsschalter
- Verbessert die Flexibilität in verschiedenen Anwendungen
Rundleiteranschlussklemme TC1.0 14 AWG…8 AWG Cu mit Hilfsleiter-Spannungsabgriff
Das Produkt dient als Zubehör für die SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA und ermöglicht eine verbesserte Verbindung von Rundleiteranschlüssen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


