SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme Cu mit Hilfsleiterspannungsabgriff 3 St. Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92330JK11
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949432524
Sonepar Artikelnummer
120953494
Hersteller Artikelnummer
3VA92330JK11
Hersteller Typ
3VA9233-0JK11
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92330JK11
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.234 kg
- Geeignet für 14 AWG bis 1/0 Cu Leiter
- Lieferumfang: 3 Stück
- Inklusive Hilfsleiter-Spannungsabgriff
- Einfacher und zuverlässiger Anschluss an 3VA52 SENTRON Schalter
- Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Anwendungen
- Optimierte Effizienz durch die Kombination mit Kompaktleistungs-schaltern
Rundleiteranschlussklemme TC1.3 14 AWG…1/0 Cu 3 St.
Dieses Zubehör ermöglicht eine effiziente Verbindung zu 3VA52 SENTRON Kompaktleistungs-schaltern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


