SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme Cu mit Hilfsleiterspannungsabgriff 4 St. Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92340JK11
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - US
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949432531
Sonepar Artikelnummer
120950465
Hersteller Artikelnummer
3VA92340JK11
Hersteller Typ
3VA9234-0JK11
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92340JK11
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.296 kg
- Modell: Rundleiteranschlussklemme TC1.3
- Leitungsquerschnitt: 14 AWG bis 1/0 Cu
- Anzahl der Stücke: 4
- Mit Hilfsleiter-Spannungsabgriff
- Passend für: 3VA52 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Ermöglicht eine einfache und sichere Verbindung von Rundleitern.
- Kompatibilität mit einem breiten Spektrum von Anwendungen.
- Steigert die Effizienz und Zuverlässigkeit der elektrischen Systeme.
Rundleiteranschlussklemme TC1.3 14 AWG…1/0 Cu 3 St. mit Hilfsleiter-Spannungsabgriff 4 Stück
Die Rundleiteranschlussklemme ist ein wesentliches Zubehör für den 3VA52 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA und eignet sich für alle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


