SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme für 4 Kabel- 3 St. Zubehör für: 3VA15/3VA25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA96030JJ44
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - MX
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949439684
Sonepar Artikelnummer
120948632
Hersteller Artikelnummer
3VA96030JJ44
Hersteller Typ
3VA9603-0JJ44
Hersteller Artikel Nr.:
3VA96030JJ44
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
2.873 kg
- Maximale Kabelanzahl: 4
- Kabelquerschnitt: 120…300 mm²
- Kompatibel mit: 3VA15, 3VA25
- Typ: Rundleiteranschlussklemme
- Flexible Anschlussmöglichkeiten für verschiedene Kabellängen und -typen.
- Ermöglicht eine einfache Installation und Wartung.
- Verbessert die Effizienz und Sicherheit in elektrischen Anwendungen.
Rundleiteranschlussklemme TA4.4
Die Rundleiteranschlussklemme TA4.4 ermöglicht den Anschluss von bis zu 4 Kabeln mit einem Querschnitt von 120 bis 300 mm² und ist kompatibel mit den SENTRON Kompaktleistungsschaltern 3VA.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


