SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme für 4 Kabel- 4 St. Zubehör für: 3VA15/3VA25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA96040JJ44
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - MX
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949439691
Sonepar Artikelnummer
120950337
Hersteller Artikelnummer
3VA96040JJ44
Hersteller Typ
3VA9604-0JJ44
Hersteller Artikel Nr.:
3VA96040JJ44
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
3.914 kg
- Anzahl der Kabelanschlüsse: 4
- Kabellängen: 120…300 mm²
- Kompatible Zubehör: 3VA15, 3VA25 SENTRON Kompaktleistungsschalter
- Systemeinheit: 3VA
- Flexible Anschlussmöglichkeiten für unterschiedliche Kabelgrößen.
- Einfacher und effizienter Anschluss an Kompaktleistungsschalter.
- Optimiert für eine Vielzahl von Anwendungen.
Rundleiteranschlussklemme TA4.4 4 x 120…300 mm²
Die Rundleiteranschlussklemme TA4.4 ermöglicht den Anschluss von bis zu 4 Kabeln mit Querschnitten zwischen 120 und 300 mm² für eine Vielzahl von Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


