SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme groß 2 Stück Zubehör für: 3VA1 160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91120JJ12
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - US
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949012528
Sonepar Artikelnummer
120607774
Hersteller Artikelnummer
3VA91120JJ12
Hersteller Typ
3VA9112-0JJ12
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91120JJ12
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.249 kg
- Geeignet für Kabelquerschnitte von 25 bis 150 mm²
- Lieferumfang: 2 Stück
- Kompatibel mit 3VA11 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Flexibilität für diverse Anwendungen dank Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Kabelgrößen
- Erweiterte Verbindungsmöglichkeiten durch die Verwendung als Zubehör
- Erhöhte Sicherheit und Zuverlässigkeit im Systembetrieb
Rundleiteranschlussklemme TA2.1 25…150 mm² groß 2 Stück
Zubehör für: 3VA11 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


