SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme groß 3 Stück Zubehör für: 3VA1 100/160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91130JJ12
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949010524
Sonepar Artikelnummer
120541045
Hersteller Artikelnummer
3VA91130JJ12
Hersteller Typ
3VA9113-0JJ12
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91130JJ12
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.344 kg
- Anschlussklemme für Rundleiter
- Geeignet für Leiterquerschnitte von 25 bis 150 mm²
- Lieferumfang: 3 Stück
- Kompatibilität mit 3VA10/11 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Ermöglicht eine einfache und flexible Installation
- Hohe Kompatibilität mit verschiedenen Geräten
- Robuste Bauweise für langfristige Nutzung
- Optimiert die Leistung des gesamten Systems
Rundleiteranschlussklemme TA2.1 25…150 mm² groß 3 Stück
Das Produkt ist ein Zubehör für 3VA10/11 SENTRON Kompaktleistungsschalter, das in verschiedenen Anwendungen eingesetzt wird.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


