SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme groß 3 Stück Zubehör für: 3VA4/5 125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91330JJ12
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949010586
Sonepar Artikelnummer
120951546
Hersteller Artikelnummer
3VA91330JJ12
Hersteller Typ
3VA9133-0JJ12
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91330JJ12
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.345 kg
- Geeignet für Kabelquerschnitte von 4 AWG bis 300 kcmil
- Enthält 3 Stück Klemmen
- Kompatibel mit 3VA51 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Robuste Bauweise für langfristige Nutzung
- Einfaches und schnelles Anschließen der Kabel
- Flexibilität für verschiedene Anwendungen
- Erhöhte Zuverlässigkeit im Betrieb
- Optimale Integration in bestehende Systeme
Rundleiteranschlussklemme TA2.1 4 AWG…300 kcmil groß 3 Stück
Die Rundleiteranschlussklemme TA2.1 ermöglicht eine einfache Verbindung zu 3VA51 SENTRON Kompaktleistungsschaltern und ist vielseitig einsetzbar.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


