SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme groß 3 Stück Zubehör für: 3VA5 250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92330JJ13
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949016502
Sonepar Artikelnummer
120952845
Hersteller Artikelnummer
3VA92330JJ13
Hersteller Typ
3VA9233-0JJ13
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92330JJ13
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.500 kg
- Größe: 2 AWG…350 kcmil
- Geeignet für 3VA52 SENTRON Kompaktleistungsschalter
- Lieferumfang: 3 Stück
- Flexibilität in verschiedenen Anwendungen dank vielseitiger Anschlussmöglichkeiten.
- Erhöhte Zuverlässigkeit und Sicherheit in elektrischen Systemen.
Rundleiteranschlussklemme TA2.2 2 AWG…350 kcmil
Die Rundleiteranschlussklemme TA2.2 dient als Zubehör für den 3VA52 SENTRON Kompaktleistungsschalter und ermöglicht eine flexible Anwendung in verschiedenen Systemen.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


