SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme groß 4 Stück Zubehör für: 3VA1 100/160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91140JJ12
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949010616
Sonepar Artikelnummer
120607785
Hersteller Artikelnummer
3VA91140JJ12
Hersteller Typ
3VA9114-0JJ12
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91140JJ12
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.439 kg
- Stückzahl: 4
- Querschnittsbereich: 25…150 mm²
- Kompatibel mit: 3VA10/11 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Typ: Rundleiteranschlussklemme
- Ermöglicht einfache Erweiterung von Leistungsschaltern.
- Flexibilität für verschiedene Anwendungen im Netzbetrieb.
- Hohe Zuverlässigkeit durch hochwertige Materialien.
Rundleiteranschlussklemme TA2.1 25…150 mm² groß 4 Stück
Die Rundleiteranschlussklemme TA2.1 dient als Zubehör für die 3VA10/11 SENTRON Kompaktleistungsschalter und ermöglicht effiziente Erweiterung in diversen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


