SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme groß 4 Stück Zubehör für: 3VA2 100/160/250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92240JJ13
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949010630
Sonepar Artikelnummer
120592628
Hersteller Artikelnummer
3VA92240JJ13
Hersteller Typ
3VA9224-0JJ13
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92240JJ13
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.638 kg
- Größe: 50…240 mm²
- Anzahl: 4 Stück
- Kompatibel mit: 3VA20/21/22 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Einfacher Anschluss an die Kompaktleistungsschalter.
- Flexibel einsetzbar für verschiedene Anwendungen.
- Hohe Zuverlässigkeit und Systemintegrität.
Rundleiteranschlussklemme TA2.2 50…240 mm²
Zubehör für die 3VA20/21/22 SENTRON Kompaktleistungsschalter, das für alle Anwendungen geeignet ist.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


