SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme groß mit Hilfsleiterspannungsabgriff 2 Stück Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91320JC12
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949016496
Sonepar Artikelnummer
120952725
Hersteller Artikelnummer
3VA91320JC12
Hersteller Typ
3VA9132-0JC12
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91320JC12
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.245 kg
- Für Rundleiter bis 4 AWG bis 300 kcmil
- Inklusive Hilfsleiter-Spannungsabgriff
- Kompatibel mit 3VA51 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Lieferumfang: 2 Stück
- Einfache Installation und Handhabung
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten in verschiedenen Systemen
- Hohe Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit
- Optimale Anpassung an die 3VA Produktlinie
Rundleiteranschlussklemme TA2.1 4 AWG…300 kcmil
Die Rundleiteranschlussklemme TA2.1 bietet eine zuverlässige Verbindung für Anwendungen bis 300 kcmil und ist speziell für den Einsatz mit den 3VA51 SENTRON Kompaktleistungsschaltern konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


