SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme groß mit Hilfsleiterspannungsabgriff 3 Stück Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91130JC12
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949008392
Sonepar Artikelnummer
120381797
Hersteller Artikelnummer
3VA91130JC12
Hersteller Typ
3VA9113-0JC12
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91130JC12
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.346 kg
- Nennquerschnitt: 25…150 mm²
- Hilfsleiter-Spannungsabgriff
- Lieferumfang: 3 Stück
- Kompatibel mit 3VA10/11 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Einfacher und flexibler Anschluss für verschiedene Anwendungen
- Erhöhte Sicherheit durch zuverlässige elektrische Verbindungen
- Optimale Unterstützung bei der Installation und Wartung
- Profitieren Sie von der Universalität im Einsatz mit verschiedenen Schaltern
Rundleiteranschlussklemme TA2.1 25…150 mm²
Die Rundleiteranschlussklemme ist ein Zubehörprodukt für die SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA, das eine zuverlässige Verbindung mit Hilfsleiter-Spannungsabgriffen ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


